Ploščati urarski izvijač 1,8 mm

Št. art.: 669005 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina konice b 1,8 mm
    celotna dolžina 100 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 669005 1,8
    EAN/GTIN 4045197975010
    Številka proizvajalca 669005 1,8

    Opis

    Izvedba:

    Korozijsko odporen aluminijasti ročaj, s trdno vtisnjenim rezilom.
    Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava, ki omogoča natančno delo.

    Material:

    Stebla so iz specialnega jekla.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico