Ploščati urarski izvijač 3,0 mm

Št. art.: 669005 3,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3 mm
celotna dolžina 112 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669005 3,0
EAN/GTIN 4045197975034
Številka proizvajalca 669005 3,0

Opis

Izvedba:

Korozijsko odporen aluminijasti ročaj, s trdno vtisnjenim rezilom.
Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava, ki omogoča natančno delo.

Material:

Stebla so iz specialnega jekla.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico