{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Širina konice b | 6,5 mm | |
Opis konice | 4 | |
Debelina konice a | 1 mm | |
Dolžina rezila | 30 mm | |
celotna dolžina | 75 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664100 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086221 | |
Številka proizvajalca | 135.4-30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 6,5mm
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 75 mm | 82 mm |
Dolžina rezila | 30 mm | 25 mm |
Širina konice b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Debelina konice a | 1 mm | 1,2 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |