Izvijač, ploščati, kratek 4 mm

Št. art.: 664100 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
997 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Classic
    Širina konice b 4 mm
    Opis konice 2
    Debelina konice a 0,6 mm
    Dolžina rezila 30 mm
    celotna dolžina 75 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 664100 4
    EAN/GTIN 7610733086207
    Številka proizvajalca 135.2-30

    Opis

    Izvedba:

    Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Kovana konica z vzporednima bokoma.

    Standard:

    Podobni DIN 5265B.

    Material:

    Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools, nikljano in kromirano; konica je črne barve.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico