Izvijač, ploščati, kratek 10 mm

Št. art.: 664100 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Širina konice b 10 mm
Opis konice 6
Debelina konice a 1,6 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 80 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664100 10
EAN/GTIN 7610733086245
Številka proizvajalca 135.6-30

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Kovana konica z vzporednima bokoma.

Standard:

Podobni DIN 5265B.

Material:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools, nikljano in kromirano; konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico