Izvijač, ploščati, kratek 5,5 mm

Št. art.: 664100 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Širina konice b 5,5 mm
Opis konice 3
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 75 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664100 5,5
EAN/GTIN 7610733086214
Številka proizvajalca 135.3-30

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Kovana konica z vzporednima bokoma.

Standard:

Podobni DIN 5265B.

Material:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools, nikljano in kromirano; konica je črne barve.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico