{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Širina konice b | 4 mm | |
Opis konice | 2 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660040 4 | |
EAN/GTIN | 7610733244461 | |
Številka proizvajalca | 8100.2-100 YG |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip, Širina konice b: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.114 kosov na zalogi
3,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 195 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Širina konice b | 4 mm | 4 mm |
Debelina konice a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |