{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Širina konice b | 10 mm | |
Opis konice | 6 | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 180 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660040 10 | |
EAN/GTIN | 7610733244508 | |
Številka proizvajalca | 8100.6-180 BL |