{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Širina konice b | 3,5 mm | |
Opis konice | 1 | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660040 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733249664 | |
Številka proizvajalca | 8100.1-90 GR |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip, Širina konice b: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.910 kosov na zalogi
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.882 kosov na zalogi
4,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 180 mm | 187 mm | 180 mm |
Dolžina rezila | 90 mm | 100 mm | 90 mm |
Širina konice b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debelina konice a | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |