{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Širina konice b | 8 mm | |
Opis konice | 5 | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 160 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660040 8 | |
EAN/GTIN | 7610733244492 | |
Številka proizvajalca | 8100.5-160 RE |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.313 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 270 | 270 |
Opis konice | 5 | |
Dolžina rezila | 160 | 160 |
Širina konice b | 8 | 8 |
Debelina konice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |