Izvijač, ploščati, z močnim ročajem 4 mm

Št. art.: 660701 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina konice b 4 mm
    Debelina konice a 0,8 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 207 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 660701 4
    EAN/GTIN 4045197951434
    Številka proizvajalca 660701 4

    Opis

    Izvedba:

    Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito proti koroziji.
    Od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico