Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Širina konice b: 6,5mm

Št. art.: 660032 6,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.860 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 6,5 mm
Debelina konice a 1,2 mm
Dolžina rezila 140 mm
celotna dolžina 245 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano in kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
steblo do konca ročaja ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660032 6,5
EAN/GTIN 4067263013471
Številka proizvajalca 660032 6,5

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Širina konice b: 6,5mm

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Širina konice b: 6,5mm

po ponudbi
Na zalogi
2.860 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.343 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Ploščati izvijač Ploščati izvijač
celotna dolžina 245 mm 225 mm
Dolžina rezila 140 mm 125 mm
Širina konice b 6,5 mm 7 mm
Debelina konice a 1,2 mm 1,2 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico