Garnitura delavniških izvijačev, 6-delna ploščati in Pozidriv 4/2

Št. art.: 666966 4/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.418 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 6
    Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv
    Izvedba držala okrogle
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja Haptoprene
    Površina ponikljano, kromirano
    Konica črna
    Pogonski 6-kotnik ne
    Vrtljiva kapa ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 666966 4/2
    EAN/GTIN 4067263013549
    Številka proizvajalca 666966 4/2

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Obseg dobave:

    Po 1 ploščati izvijač art. 660032, vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
    Po 1 izvijač za profil Pozidriv art. 667712, vel. 1; 2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico