Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 3,5 mm

Št. art.: 660032 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3,5 mm
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 180 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano in kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
steblo do konca ročaja ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660032 3,5
EAN/GTIN 4067263013440
Številka proizvajalca 660032 3,5

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico