{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TorqueVario®-S | |
Maksimalni vrtilni moment | 800 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serie | TorqueVario® | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 200 cNm - 700 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 7 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,2 Nm | |
⌀ | 41 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 320 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659930 700 | |
EAN/GTIN | 4010995264642 | |
Številka proizvajalca | 26464 |