{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.400 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | TorqueVario®-S T | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 500 cNm - 1.400 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 14 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 560 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659930 1400 | |
EAN/GTIN | 4010995396909 | |
Številka proizvajalca | 39690 |