Momentni izvijač TorqueVario®, Maksimalni vrtilni moment: 60cNm

Št. art.: 659930 60
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±10
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 60 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija TorqueVario®-S
Celotna dolžina L 127 mm
Območje vrtilnega momenta 10 cNm - 60 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,1 Nm - 0,6 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,05 Nm
23 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 150 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659930 60
Kopiraj
EAN/GTIN 4010995268886
Kopiraj
Številka proizvajalca 26888
Kopiraj
Proizvajalec Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Numerični prikaz vrtilnega momenta prek okna s skalo (40–50 posamičnih vrednosti, glede na območje vrtilnih momentov). Brezstopenjsko nastavljanje vrtilnega momenta z orodjem za nastavljanje Torque-Setter (v obsegu dobave). Pri doseganju nastavljene vrednosti vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo ter čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Točnost ±10 %.

Uporaba:

Za nadzorovano vijačenje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment, v kombinaciji z zamenljivimi stebli Wiha Torque art. 659932659946.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Orodje za nastavljanje za vel. 60–700: art. 659931 vel. 1 in za vel. 1400: art. 659931 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov