Momentni izvijač TorqueVario® 500 cNm

Št. art.: 659930 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca TorqueVario®-S
    Maksimalni vrtilni moment 500 cNm
    Smer zatezanja Zatezanje v desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Serija TorqueVario®
    Celotna dolžina L 138 mm
    Območje vrtilnega momenta 80 cNm - 500 cNm
    Območje vrtilnega momenta 0,8 Nm - 5 Nm
    Delitev skale, 1 črtica = 0,2 Nm
    36 mm
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka Zamenljivo rezilo
    Merilno orodje (mehansko)
    Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
    Standard DIN EN ISO 6789
    Masa 252 g
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659930 500
    EAN/GTIN 4010995264635
    Številka proizvajalca 26463

    Opis

    Izvedba:

    Numerični prikaz vrtilnega momenta prek okna s skalo (40–50 posamičnih vrednosti, glede na območje vrtilnih momentov). Brezstopenjsko nastavljanje vrtilnega momenta z orodjem za nastavljanje Torque-Setter (v obsegu dobave). Pri doseganju nastavljene vrednosti vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo ter čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
    Točnost ±6 %.

    Uporaba:

    Za nadzorovano vijačenje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment, v kombinaciji z zamenljivimi stebli Wiha Torque, art. 659932659946.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Opomba:

    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
    Orodje za nastavljanje za vel. 60–700: art. 659931 vel. 1 in za vel. 1400: art. 659931 vel. 2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico