Zamenljivo steblo Torque Pozidriv, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 659941 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Torque Wechselklinge
Velikost križne zareze 0
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Barvna koda svetlo modra
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659941 0
EAN/GTIN 4010995261986
Številka proizvajalca 26198

Opis

Izvedba:

Barvna koda: svetlo modra

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentne izvijače art. 659930 do vel. 800, art. 659935 in 659945.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico