{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 345 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 700 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 269 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 | |
Številka proizvajalca | 655550 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Elektronski momentni ključ z digitalno merilno uro 12 Nm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
395,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
511,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | da |
Območje vrtilnega momenta | 2 ;9 | 1,8 ;8,85 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Akumulatorska |
Celotna dolžina L | 345 | 355 |
Masa | 700 | 590 |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 269 | 292,9 |