Izvijač s konico v obliki kovanca 45 mm

Št. art.: 664311 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SwissGrip
    Dolžina rezila 45 mm
    celotna dolžina 100 mm
    Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
    Površina ponikljano in kromirano
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 664311 45
    EAN/GTIN 7610733269600
    Številka proizvajalca 8126.9-45

    Opis

    Izvedba:

    Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

    Uporaba:

    Za odvijanje vijakov iz umetne mase in mašilnih čepov (npr. pokrov predala za baterijo) brez poškodb.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico