Izvijač s konico v obliki kovanca, Dolžina rezila: 45mm

Št. art.: 664310 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SwissGrip
Dolžina rezila 45 mm
celotna dolžina 150 mm
Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
Površina ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664310 45
EAN/GTIN 7610733258895
Številka proizvajalca 8125.9-45

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Za odvijanje vijakov iz umetne mase in mašilnih čepov (npr. pokrov predala za baterijo) brez poškodb.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico