{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 530 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
Masa | 1.460 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 34 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Tip baterij | 18650 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 422 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 456 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655013 200 | |
EAN/GTIN | 4062406578121 | |
Številka proizvajalca | 655013 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot 200 Nm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
811,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
811,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
601,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | Zatezanje v levo ali v desno | Zatezanje v desno in v levo |
Maksimalni vrtilni moment | 200 | 200 | 200 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | nastavljiva |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | 1 | 1 |