{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 850 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.226 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 170 Nm - 850 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 1.505 lbfin - 7.523 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
Masa | 4.200 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.141 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655013 850 | |
EAN/GTIN | 4067263290520 | |
Številka proizvajalca | 655013 850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot 850 Nm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1.317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
1.317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Območje vrtilnega momenta | 170 Nm - 850 Nm | 170 Nm - 850 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko |
Princip proženja | Vibracijski motor | Vibracijski motor |
Povratne informacije | s prikazom | s prikazom |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.141 mm | 1.141 mm |