{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 49 mm | |
Dolžina | 62 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653010 30 | |
EAN/GTIN | 4991644435142 | |
Številka proizvajalca | 18400M 30MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 49 mm | 54 mm | 54 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Zev ključa | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |