6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 32mm

Št. art.: 653010 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Pogonski 4-kotnik 1 col
⌀ na izhodni strani 51,5 mm
Dolžina 62 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 653010 32
EAN/GTIN 14991644435163
Številka proizvajalca 18400M 32MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 32mm

6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 32mm

po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 51,5 mm 54 mm 54 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1 col 1 col 1 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da
Dolžina 62 mm 62 mm 100 mm
Zev ključa 32 mm 32 mm 32 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico