6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 60mm

Št. art.: 653010 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 60 mm
Pogonski 4-kotnik 1 col
⌀ na izhodni strani 86,5 mm
Dolžina 75 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 653010 60
EAN/GTIN 4991644435449
Številka proizvajalca 18400M 60MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 60mm

6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 60mm

po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
77,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 86,5 mm 87 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1 col 1 col
Primerno za strojno uporabo Da Da
Dolžina 75 mm 87 mm
Zev ključa 60 mm 60 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico