{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 46 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 69 mm | |
Dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653010 46 | |
EAN/GTIN | 4991644435302 | |
Številka proizvajalca | 18400M 46MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski 46 mm
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
46,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 69 mm | 70 mm | 70 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 70 mm | 76 mm | 100 mm |
Zev ključa | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |