{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 54 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653200 30 | |
EAN/GTIN | 4045197216014 | |
Številka proizvajalca | 653200 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski dolgi 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 54 | 54 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 | 1 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 100 | 62 |
Zev ključa | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |