Spojno držalo za nasadne ključe, 3/4-colski

Št. art.: 652900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4 mm
Dolžina 35 mm
Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652900
EAN/GTIN 4045197236814
Številka proizvajalca A61

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Primerno za:

Nasadni ključi 17−36 mm, podaljški, kardanski zglobi in reducirni nastavki.

Primerno za:

Nastavki (zev ključa): 17–36 mm
in art. 652400–2650

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico