{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 63 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653200 41 | |
EAN/GTIN | 4045197216045 | |
Številka proizvajalca | 653200 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski dolgi, Zev ključa: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
51,00 €
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 63 mm | 63 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 100 mm | 70 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |