Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/4-colski

Št. art.: 652800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.387 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

42 mm
Vrsta izdelka Gumijasti obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652800
EAN/GTIN 4991644017096
Številka proizvajalca 1601B

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Primerno za:

Nasadni ključi 17 − 36 mm, podaljški, kardanski zglobi in reducirni nastavki.

Primerno za:

Nastavki (zev ključa): 17–36 mm
in art. 652400–2650

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico