{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 49,5 mm | |
Dolžina | 67 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647000 36 | |
EAN/GTIN | 4018754009909 | |
Številka proizvajalca | 06010036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 36mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
736 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1/2 col | 1 col |
Dolžina | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Standard | DIN 3124 | ||
Zev ključa | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |