{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 48 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642120 36 | |
EAN/GTIN | 4045197598554 | |
Številka proizvajalca | 642120 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 36mm
po ponudbi
Na zalogi
654 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 48 mm | 52 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1 col |
Dolžina | 50 mm | 65 mm |
Zev ključa | 36 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |