{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 32 mm | |
Dolžina | 41 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642120 24 | |
EAN/GTIN | 4045197164162 | |
Številka proizvajalca | 642120 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.093 kosov na zalogi
4,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.685 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.731 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.596 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 41 | 77 | 41 | 77 |
Zev ključa | 24 | 24 | 24 | 24 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |