Delavniška garnitura, Število orodij: 36

Št. art.: 955018 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
Izvedba Za predal delavniškega vozička
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Številka proizvajalca 955018 36

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra 20G × 16G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Delavniški vozički art. 914520914582.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955018: 1 St.
Viličasto obročni ključ HOLEX art. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX, 1/2-colska, art. 640190, vel. 1/2: 1 St.
Podaljšek HOLEX, 1/2-colski, art. 641020, vel. 125; 250: po 1 kos
T-ročaj HOLEX, 1/2-colski, art. 641320 vel. 295: 1 St.
Kardanski zglob HOLEX, 1/2-colski, art. 641620 vel. 1/2: 1 St.
12-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/2-colski, art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kos
12-kotni nasadni ključ HOLEX, dolgi, 1/2-colski, art. 642520, vel. 17; 19; 21: po 1 kos
Ploščati izvijač HOLEX art. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos
Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201 vel. 5,5: 1 St.
Izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668401 vel. 1; 2: po 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 2: 1 St.
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 703000 vel. 180: 1 St.
Klešče papiga HOLEX art. 706151 vel. 250: 1 St.
Ključavničarsko kladivo HOLEX art. 750125, vel. 300: 1 St.