{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 12,5 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642120 8 | |
EAN/GTIN | 4045197598547 | |
Številka proizvajalca | 642120 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.164 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.379 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 38 | 38 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 8 | 8 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |