{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 52 mm | |
Dolžina | 65 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647050 36 | |
EAN/GTIN | 4045197561114 | |
Številka proizvajalca | 647050 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, colski 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
838 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 52 | 48 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 | 1/2 |
Dolžina | 65 | 50 |
Zev ključa | 36 | 36 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |