{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 60 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 78 mm | |
Dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647000 60 | |
EAN/GTIN | 4018754009954 | |
Številka proizvajalca | 06010060 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 60mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi
44,60 €
31,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 78 mm | 82 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col |
Dolžina | 90 mm | 84 mm |
Zev ključa | 60 mm | 60 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |