{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 47 mm | |
Dolžina | 67 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647000 34 | |
EAN/GTIN | 4018754009893 | |
Številka proizvajalca | 06010034 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, colski 34 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
37,20 €
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 47 | 45 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 | 1/2 |
Dolžina | 67 | 44 |
Zev ključa | 34 | 34 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |