6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 60 mm

Št. art.: 644500 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 60 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 78 mm
Dolžina 80 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 644500 60
EAN/GTIN 4018754008902
Številka proizvajalca 05010060

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski  60 mm

6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 60 mm

po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 78 80
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 3/4 3/4
Dolžina 80 78
Zev ključa 60 60
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico