{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 38,5 mm | |
Dolžina | 54 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754008742 | |
Številka proizvajalca | 05010027 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
17,90 €
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Zev ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |