{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 42 mm | |
Dolžina | 58 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644500 30 | |
EAN/GTIN | 4018754008773 | |
Številka proizvajalca | 05010030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
778 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
446 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 42 | 42 | 43,3 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Dolžina | 58 | 54 | 85 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |