{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 34 mm | |
Dolžina | 51 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644500 24 | |
EAN/GTIN | 4018754008711 | |
Številka proizvajalca | 05010024 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
641 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 34 | 34,2 | 35,8 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Dolžina | 51 | 51 | 85 |
Zev ključa | 24 | 24 | 24 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |