{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 31 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644500 21 | |
EAN/GTIN | 4018754008681 | |
Številka proizvajalca | 05010021 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 31 mm | 31,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 50 mm | 50 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |