{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643633 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406235727 | |
Številka proizvajalca | 643633 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski, Profil Torx®: TX30
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.301 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 55 mm | 60 mm | 140 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Mera profila A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |