{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX55 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 11,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643633 TX55 | |
EAN/GTIN | 4062406235765 | |
Številka proizvajalca | 643633 TX55 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski, Profil Torx®: TX55
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.259 kosov na zalogi
8,10 €
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
703 kosov na zalogi
9,50 €
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.195 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 18 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col |
Dolžina | 55 mm | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
Mera profila A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |