{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643633 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406235703 | |
Številka proizvajalca | 643633 TX25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski TX25
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
6,85 €
2,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 | 22,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 55 | 55 | 60 |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Mera profila A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |