{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643633 TX27 | |
EAN/GTIN | 4062406235710 | |
Številka proizvajalca | 643633 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski TX27
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
6,85 €
1,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 | 22,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 55 | 55 | 60 |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Mera profila A | 5 | 5 | 5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |