{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643629 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406062286 | |
Številka proizvajalca | 643629 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski TX30
po ponudbi
Na zalogi
1.532 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 | 23,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 60 | 140 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Mera profila A | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |